曜日別特売

学習発表ボードマナタス

学習発表ボードマナタス - ビュートン

ホワイトボードマーカーで書いて消せる。
グループ学習やリモート学習で大活躍な発表ボード。
大きく使えるA3サイズ。
半分にたたんで収納できる

付属品ワークシート材質PP規格A4外寸(mm)展開時:縦307×横460、折りたたみ時:縦307×横230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64552899GHB-A3-W
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする