曜日別特売

クリヤーブック A4-10ポケット

クリヤーブック A4-10ポケット - ビュートンクリヤーブック A4-10ポケット - ビュートンクリヤーブック A4-10ポケット - ビュートン

2穴にファイルに収納可能な超薄型クリヤーブック。
検索に便利なタイトルインデックス付き

仕様中紙なし、ヨコ入れ材質(ポケット)再生PP厚さ(mm)表紙:0.2サイズA4外寸(mm)縦306×横238背幅(mm)2穴数2ポケット数10材質(表紙)再生PP内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554527FLCS-A4-10CBブルー
300
239
263(税込)
4日以内出荷
64554536FLCS-A4-10CLGライトグリーン
300
239
263(税込)
4日以内出荷
64554570FLCS-A4-10CYイエロー
300
239
263(税込)
9日以内出荷
64554518FLCS-A4-10Cクリヤー
300
取扱い終了
64554545FLCS-A4-10CORオレンジ
300
取扱い終了
64554554FLCS-A4-10CPピンク
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする