ビュートン
Fine-Be 24ポケット
書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル
仕様
見開きA3
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:1
外寸(mm)
縦309×横235
背幅(mm)
26
ポケット数
24
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.13
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554405
FIN-A4-24C
クリヤー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
64554414
FIN-A4-24CB
ブルー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
64554430
FIN-A4-24CLG
ライトグリーン
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
64554439
FIN-A4-24CP
ピンク
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
64554448
FIN-A4-24CY
イエロー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください