クリヤーブックネームイン30

クリヤーブックネームイン30 - ビュートンクリヤーブックネームイン30 - ビュートンクリヤーブックネームイン30 - ビュートンクリヤーブックネームイン30 - ビュートンクリヤーブックネームイン30 - ビュートンクリヤーブックネームイン30 - ビュートン

識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック

仕様中紙なし、タテ入れ付属品紙製ネームカード材質(ポケット)再生PP外寸(mm)縦308×横228背幅(mm)15ポケット数30材質(表紙)再生PPポケット寸法(mm)厚さ0.04内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554134CBN-A4-30Cクリヤー
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554150CBN-A4-30CBブルー
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554159CBN-A4-30CLGグリーン
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554168CBN-A4-30CORオレンジ
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554177CBN-A4-30CPピンク
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554186CBN-A4-30CYイエロー
460
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする