ビュートン
クリヤーブックネームイン20
識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック
仕様
中紙なし、タテ入れ
付属品
紙製ネームカード
材質
(ポケット)再生PP
外寸(mm)
縦308×横228
背幅(mm)
10
ポケット数
20
材質(表紙)
再生PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.04
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554080
CBN-A4-20C
クリヤー
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
64554089
CBN-A4-20CB
ブルー
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
64554098
CBN-A4-20CLG
グリーン
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
64554107
CBN-A4-20COR
オレンジ
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
64554116
CBN-A4-20CP
ピンク
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
64554125
CBN-A4-20CY
イエロー
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください