ビュートン
高透明掲示ホルダー「みてね」
高透明掲示ホルダー
付属品
ネームシール10枚
材質
PP
色
透明
本体厚さ(mm)
0.12
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558106
KGH-4G-W10
四つ切サイズ
441×552
399×549
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
64558115
KGH-8G-W10
八つ切サイズ
320×400
278×397
¥
700
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください