クリヤーホルダー 2穴A4

クリヤーホルダー 2穴A4 - ビュートンクリヤーホルダー 2穴A4 - ビュートンクリヤーホルダー 2穴A4 - ビュートンクリヤーホルダー 2穴A4 - ビュートンクリヤーホルダー 2穴A4 - ビュートンクリヤーホルダー 2穴A4 - ビュートン

2穴ファイルへ収納可能なクリヤーホルダー。
2穴ファイルに収納したまま、書類の出し入れもラクラク。
検索に便利なインデックス付き

仕様インデックス付材質再生PPサイズA4穴数2寸法(縦×横)(mm)305×233シート厚さ(mm)0.2内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64557388FCH-A4-LGライトグリーン
130
98
108(税込)
翌々日出荷
64557397FCH-A4-ORオレンジ
130
98
108(税込)
翌々日出荷
64557406FCH-A4-Rレッド
130
98
108(税込)
翌々日出荷
64557415FCH-A4-RBロイヤルブルー
130
98
108(税込)
翌々日出荷
64557424FCH-A4-SBスカイブルー
130
98
108(税込)
翌々日出荷
64557440FCH-A4-Yイエロー
130
98
108(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする