ビュートン
高透明掲示ホルダー「みてね」
作品を傷つけずにキレイに掲示できる。
作品が鮮明にみえる高透明ポケット。
クリップ(別売)を使用して縦でも横でも連結可能
付属品
ネームシール10枚
材質
PP
色
透明
サイズ
A4
本体厚さ(mm)
0.12
寸法(縦×横)(mm)
257×301
内寸法(縦×横)(mm)
215×299
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558124
KGH-A4-W10
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください