ビュートン
フラットホルダーA4 バンド付
仕様
ゴムバンド付き
材質
PP
サイズ
A4
外寸(mm)
縦245×横320
背幅(mm)
5~32
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554588
NFH-A4-C
クリヤー
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
64554597
NFH-A4-CB
ブルー
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
64554606
NFH-A4-CP
ピンク
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
64554615
NFH-A4-CS
スモーク
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください