ビュートン
ファイルDX 2ポケット
書類の出し入れがしやすい、斜め入れポケット。
大きめポケットで書類をしっかりカバーします
仕様
見開きA3
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:0.5
外寸(mm)
縦310×横235
背幅(mm)
1
ポケット数
2
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.15
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554624
TFD-A4-2C
クリヤー
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
64554640
TFD-A4-2CB
ブルー
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
64554649
TFD-A4-2CLG
ライトグリーン
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
64554658
TFD-A4-2COR
オレンジ
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
64554667
TFD-A4-2CP
ピンク
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
64554676
TFD-A4-2CY
イエロー
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください