曜日別特売

ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー

ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー - リーブルニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー - リーブル
(3件のレビュー)

1.丈夫で軽く、伸縮性があり細かい作業にも最適です。2.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。3.食品衛生法適合品。

用途食品加工、水産加工、調理、介護、油作業、その他汚れる作業に材質ニトリル厚さ(mm)指先:約0.06、掌:約0.05ブルー入数(枚)100規格食品衛生法機能伸縮性、軽量全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工指先内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64552375No.2142SS7.27
オープン
599
659(税込)
当日出荷
64552384No.2142S7.68
オープン
599
659(税込)
当日出荷
64552400No.2142M7.89.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
64552409No.2142L811
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 軽作業(簡易清掃)
向井建設 技士の館建設業・工事業

非常に肌にシックリ適しており、リピートしております。
安価ですが軽作業には問題なく使用しております。

2025-05-12
用途: 調乳業務で使用
飲食業

ガラス瓶を使用することでエンボスでは滑りやすくニトリル手袋をさがしてこの手袋が担当者の手にピッタリあい使用してます。

2025-02-27
用途: 作業時に使用
株式会社saponin農・林・水産業

使用感に問題はありません。薄いタイプを使っているので破れることがあるのでその点は注意しています。
破れが気になる作業はもう少し厚手の物を使用した方がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする