キングジム
リングノート テフレーヌ A5
材質
PP/上質紙
サイズ
A5
穴数
20
対応
ルーズリーフ: A5 20穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約159×217×14
最大収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
注意
※リーフを増やす場合は、市販のA5サイズ20穴のルーズリーフをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555516
CN9854TE
キイロ
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64555525
CN9854TE
クロ
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64555534
CN9854TE
ピンク
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64555550
CN9854TE
ミズイロ
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64555559
CN9854TE
ミドリ
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください