キングジム
オトナのシールコレクション
材質
PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
約154×215
ポケット数
10枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555157
5240P-10
ポケットリフィル
最大約139(W)×212(H)
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
64555166
5241P-10
ポケットリフィル カードタイプ
最大約68(W)×105(H)
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください