キングジム
オトナのシールコレクション バインダータイプ
材質
PP(表紙・ポケット)、鉄(とじ具)、ゴム
ポケット数
20ポケット
収納寸法(mm)
最大約139(W)×212(H)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×235×30
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555130
2990-001
ピンク
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
64555139
2990-002
ミズイロ
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
64555148
2990-003
シロ
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください