レイメイ藤井
ブロス26穴バインダー
シンプルなバインダー
材質
PVC
色
ネイビー
サイズ
B5
本体寸法(mm)
縦279×横216×厚27
収納枚数
約90~110
穴数
26
リング寸法(mm)
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554807
BRE170K
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください