レイメイ藤井
ビジネススリムバインダーA4
丸味を帯びた背が特長の上品で携帯しやすいスリムバインダー
材質
PVC、PP
サイズ
A4
本体寸法(mm)
縦320×横255×厚26
収納枚数
約60~80
リング寸法(mm)
16
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554850
QE1126B
ブラック
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
64554859
QE1126C
ブラウン
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください