レイメイ藤井
ペンパス 芯タイプ
進化系コンパスの先駆け、ペン型コンパス!
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、キャップ:PP、ツマミ:ABS、ネジ:POM
タイプ
芯用
直径(Φcm)
最大描円:約30
本体寸法(mm)
縦135×横15×厚15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553075
JC705B
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
64553084
JC705R
¥
900
取扱い終了
64553100
JC705S
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください