レイメイ藤井
デテクールペンケース
テレワーク・フリーアドレスの強い味方!
仕様
内ポケット、仕切り
材質
ポリエステル
色
グレー
本体寸法(mm)
縦195×横65×厚95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553014
FY379N
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください