IS.ケース付きノートカバーPVC A5

IS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴーIS.ケース付きノートカバーPVC A5 - ダイゴー

書類も道具も『一緒に』入れて持ち運べるドキュメントケースのようなノートカバー

材質リサイクルPVC規格A5タテ(対応)外寸(mm)縦221×横168外形寸法(縦×横)(mm)(展開時)221×448内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64553389N1935Rピンク
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64553398N1936Rブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
64553407N1937Rベージュ
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64553416N1938Rホワイト
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64553425N1939Rブラック
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64553434N1940Rクリアブラック
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64553450N1941Rクリアブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64553459N1942Rクリアベージュ
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする