ダイゴー
血圧と体調の記録 A5
大きく書けて見やすい・記入が簡単な血圧と体調の記録帳
サイズ
A5タテ
寸法(縦×横)(mm)
展開時:210×297、外寸:210×148
材質(カバー)
PVC
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553468
R2303
ピンク
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
64553477
R2304
ブルー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください