マルマン
A5 バインダー ファイブチャート
表紙からのぞく5山のインデックスで1目で検索しすぐ開けます。
付属品
ルーズリーフ20枚+ラミネートタブインデクス5山
材質
(バインダー)PP
色
クリア
サイズ
A5
背幅(mm)
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554789
F417
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください