マルマン
バインダー ジウリス
なめらかな手触りで上質感を演出したバインダーです。
付属品
ルーズリーフ30枚+ラミネートタブインデクス8山
材質
(バインダー)PVC
色
ブラック
背幅(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552987
F988B-05
A4
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
64552969
F289B-05
A5
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください