ミタニコーポレーション
NEO AXIS(ネオアクシス)
フィットバンドは甲部分で締める為手の平と甲をしっかり密着!
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
レッド
入数(双)
1
組成
ポリエステル・ポリウレタン/手の平:合成皮革
内容量
1双
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552278
209868
M
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64552287
209869
L
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64552296
209870
LL
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください