ミタニコーポレーション
DUAL GUARD(デュアルガード)
スパイダー状にシリコン加工を施した平部が特徴的な「超強力・ウルトラグリップ」簡単着脱オープンリスト!消臭加工ご施され快適な着け心地。繰り返し洗って使えます。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
ブラック
入数(双)
1
機能
超強力・ウルトラグリップ・消臭
組成
ナイロン、PU、シリコン樹脂、ポリエステル、綿、他
内容量
1双
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552226
209863
S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64552235
209864
M
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64552244
209865
L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64552260
209866
LL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64552269
209867
3L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください