今村紙工
紙製ホルダー トレーシングペーパーA4 30枚入
半透明の紙製ホルダーです。中身が透けて見えます。
脱プラ活動で企業イメージのUPにも繋がります。
普段使いのクリアファイルからの切り替えに。
用途
環境配慮の取り組みとして
材質
【トレーシングペーパー】110(g/m
2
)
厚さ(mm)
0.2
色
白
サイズ
A4
枚数
30枚
寸法(縦×横)(mm)
310×220
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552217
TF-A4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください