曜日別特売

ハンディマッサージャー

ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー - スライヴ(THRIVE)

手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。

仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)質量(kg)0.9電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)定格時間(分)20電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
取扱説明書:(2.44MB)
注意
※ご購入、ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」は必ずおよみください。
※マッサージ以外の目的には使用しないでください。頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
※医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
※浴室など湿度の高い場所では使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64658617MD-1320
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする