今村紙工
【からだふき】不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
ドライタイプのからだふきタオルです。ミシン目が入った使い切りタイプとなります。1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。お湯等にぬらしても破れにくくご使用いただけます。
用途
介護用として
仕様
●アルコール含有:無●香料:無香料●1カット寸法:約300mm×400mm
材質
不織布(レーヨン、パルプ)
色
白
寸法(mm×m)
300幅×40巻
ミシン目
あり(400mm間隔)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64577374
FF-KM300
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください