住商モンブラン
サロンエプロン 兼用
住商モンブランの和装 エプロン 前掛 腰下タイプ、吸汗速乾機能を付与、和装の作務衣との組み合わせやスタンダードなサロンエプロンとして
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90/綿10
生地
二重織シャンタン
生地性能
吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64585345
9-1227-F
オレンジ
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
64585354
9-1221-F
チャコール
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
64585370
9-1229-F
ネイビー
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください