住商モンブラン
サロンエプロン 兼用
住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性
サイズ
F
混率(%)
デニム:綿60/ポリエステル40、ストライプツイル:ポリエステル100
生地
デニム/ストライプツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64577390
BW9503-45-F
ネイビー
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64577399
BW9503-43-F
レッド
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください