住商モンブラン
チノパンツ 兼用
住商モンブランのパンツ、男女兼用、制電・ストレッチ機能を付与、裾上げ済、ポリエステル80%、綿20%、シーンを選ばないパンツ。
種別
チノパン
色
黒
混率(%)
ポリエステル80/綿20
生地
交織チノクロス
生地性能
ストレッチ
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
SSS
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64585205
CV7511-0-SSS
SSS
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585230
CV7511-0-SS
SS
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585248
CV7511-0-S
S
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585266
CV7511-0-M
M
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585284
CV7511-0-L
L
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
64585300
CV7511-0-LL
LL
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585309
CV7511-0-3L
3L
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585318
CV7511-0-4L
4L
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585327
CV7511-0-5L
5L
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64585336
CV7511-0-6L
6L
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください