住商モンブラン
パンツ 兼用 両脇ゴム
すっきり細身の男女兼用ストレートパンツ。シャツが出にくいパターン設計で、しゃがんだときも安心です。ノータック・ウエスト両脇ゴム仕様。両脇と後ろ左右にポケット付き。
種別
パンツ
色
黒
混率(%)
ポリエステル100
生地
制電ギャバ
生地性能
制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64578065
SB001-93-SSS
SSS
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578074
SB001-93-SS
SS
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578090
SB001-93-S
S
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578099
SB001-93-M
M
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578108
SB001-93-L
L
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578117
SB001-93-LL
LL
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578126
SB001-93-3L
3L
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578135
SB001-93-4L
4L
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
64578144
SB001-93-5L
5L
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
64578160
SB001-93-6L
6L
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください