コックコート 兼用 7分袖
住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。シックな黒に、ライトグレーのラインやボタンをあしらったスタイリッシュなデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
色黒
混率(%)ポリエステル65/綿35
生地単糸ツイル
生地性能抗菌
内容量1枚