住商モンブラン
コックコート 兼用 長袖
住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用、アシメントリーなデザインとクロスカラーがポイントのコックコートです。
色
白
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
ツイル
内容量
1枚
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590656
6-1051-SS
SS
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
64590674
6-1051-3L
3L
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください