住商モンブラン
頭巾帽子 兼用
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
色
白
種類
ケープ付
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチドビー
生地性能
吸汗速乾、抗菌、透け防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64577444
9-1515-M
M
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
64577460
9-1515-L
L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
64577469
9-1515-LL
LL
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください