住商モンブラン
頭巾帽子 兼用 かぶり式
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
色
白
種類
ケープ付
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチドビー
生地性能
吸汗速乾、抗菌、透け防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64577417
9-1505-M
M
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
64577426
9-1505-L
L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
64577435
9-1505-LL
LL
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください