住商モンブラン
ニットシャツ 兼用 長袖
住商モンブランのニットシャツ、吸汗速乾加工を付与、高機能スポーツウェア生地素材で快適さを極めた1枚
サイズ
SSS
混率(%)
ポリエステル50/綿50
生地
アルティマ鹿の子ニット
生地性能
ストレッチ、吸汗速乾
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64578564
ZK2711-1CB-SSS
黒
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64578589
ZK2711-2CB-SSS
白
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64578607
ZK2711-3CB-SSS
イエロー
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64578625
ZK2711-4CB-SSS
ブルー
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64578650
ZK2711-5CB-SSS
ピンク
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64578668
ZK2711-9CB-SSS
ネイビー
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください