ブルゾン 兼用 長袖
高温作業環境向けに開発された工場用ブルゾン。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。
色ブルー
混率(%)ポリエステル100
生地クーリップ
生地性能吸汗速乾、透け防止
袖丈長袖
内容量1枚
高温作業環境向けに開発された工場用ブルゾン。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。