住商モンブラン
ワイドシャツ 兼用 長袖
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、デニム素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
先染めデニム
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※ゆとりを持たせたワイドシルエットにつき他商品と対応サイズが異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587129
BW2503-9-S
S
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587138
BW2503-9-M
M
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587147
BW2503-9-L
L
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587190
BW2503-9-LL
LL
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください