シャツ 兼用 長袖

シャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブラン

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた長袖シャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。比翼仕立てボタンダウンにより、ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

袖丈長袖種別長袖シャツ生地交織ストレッチブロード混率(%)ポリエステル85/綿15生地性能ストレッチ内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64583200SS004-01-SS
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583218SS004-01-MM
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583227SS004-01-LL
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583245SS004-01-LLLL
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583270SS004-01-3L3L
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583288SS004-93-SS
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583306SS004-93-MM
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583324SS004-93-LL
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583349SS004-93-LLLL
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
64583358SS004-93-3L3L
9,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする