デニムシャツ 兼用 長袖

デニムシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランデニムシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランデニムシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランデニムシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランデニムシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」のデニムシャツ。男女兼用で着用できる、ベーシックなアイテムです。先染めデニムで仕立てたボタンダウンで、すっきり細身のシルエット。小さめの襟が、ほどよいきちんと感を醸し出します。薄手でごわつかないから、重ねたり羽織ったりアレンジも自在。綿混で風合いが良く、肌ざわりも快適です。着るだけでさまになるデザインは、普段着感覚でコーディネートが楽しめます。親しみやすい雰囲気を演出でき、カフェやベーカリーなどにおすすめ。ノーアイロンで着られる形態安定です。

種別長袖シャツネイビー混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めデニム生地性能形態安定袖丈長袖内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64591390BW2510-9-SSSS
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
64591408BW2510-9-SS
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
64591417BW2510-9-MM
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
64591435BW2510-9-LL
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
64591460BW2510-9-LLLL
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
64591478BW2510-9-3L3L
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする