住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、透け防止・ストレッチ機能を付与、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、モノトーンカラーとソリットなシルエットで魅せる洗練された上品なスタイル
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル85/綿15
生地
交織ストレッチブロード
生地性能
ストレッチ、透け防止
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587007
BW2502-18-SS
黒
SS
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587016
BW2502-18-S
黒
S
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587025
BW2502-18-M
黒
M
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587034
BW2502-18-L
黒
L
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587050
BW2502-18-LL
黒
LL
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587059
BW2502-18-3L
黒
3L
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587068
BW2502-21-SS
白
SS
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587077
BW2502-21-S
白
S
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587086
BW2502-21-M
白
M
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587095
BW2502-21-L
白
L
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587104
BW2502-21-LL
白
LL
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64587120
BW2502-21-3L
白
3L
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください