ヤマト産業
0号溶接器(火口付)AC用
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様
アセチレン圧力(MPa):0.01
全長(mm)
325
質量(g)
350
溶接板厚(mm)
火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50
酸素圧力(MPa)
0.15
火口番号
10/16/25/40
火口径(Φmm)
火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576595
YTW-O
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください