ヤマト産業
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
使いやすさはそのままに安全を向上させました。
逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様
アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)
545.5
質量(g)
960
切断板厚(mm)
火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
2001/2/3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576620
YTC-A-F
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください