曜日別特売

線状大型加熱器(火口付)

線状大型加熱器(火口付) - ヤマト産業

LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。
加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。

仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000内容量1台
注意
※OKコック・OKホースは使用できません。
※加熱器はガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576629YTH-2L
84,800
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする