SSミニ

SSミニ - ヤマト産業

配管の末端に取り付け使用します。
ゲージガード付きです。

用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
標準流量(m3/h)
最大流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576464SSミニーO2酸素2430
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576480SSミニーN2窒素2430
18,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
64576489SSミニーArアルゴン2430
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576498SSミニーAir空気2430
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576507SSミニーCO2炭酸ガス19(P2=0.6MPa)24(P2=0.6MPa)
18,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64576516SSミニーH2水素4860
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576525SSミニーHeヘリウム4860
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576534SSミニーMAGMAGガス4860
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする