ヤマト産業
汎用超小型調整器(流量計2連式)
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。
精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
流量計2連式タイプです。
用途
シールドガス容器取付用
仕様
●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
材質
本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)
1.6
最大流量(L/min)
P1=3MPa以上 25+25
使用温度(℃)
-10~40
使用ガス
アルゴン
一次側圧力(MPa)
2~15
標準流量(L/min)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576437
YR-85F-F2M-25Ar
¥
38,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください