曜日別特売

活魚用調整器

活魚用調整器 - ヤマト産業

活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。
車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。
車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。
流量調整バルブ付きです。
流量計二連式です。

用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576410YR-90KW-F2M-10関西式
42,800
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
64576419YR-90KE-F2M-10関東式
42,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする