曜日別特売

SSミニーAC

SSミニーAC - ヤマト産業

配管の末端に取り付け使用します。
ゲージガード付きです。

用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576446-
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする