ヤマト産業
SSミニーLP
配管の末端に取り付け使用します。
ゲージガード付きです。
用途
切断・溶接・圧接ライン用
仕様
●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質
本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
1.1
使用温度(℃)
-10~40
使用ガス
プロパン
標準流量(m
3
/h)
4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)
0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)
0.2
最大流量(m
3
/h)
6.0(P2=0.1MPa)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576455
-
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください