ヤマト産業
汎用超小型調整器
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。
精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途
シールドガス容器取付用
仕様
●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)
材質
本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)
1
最大流量(L/min)
25
使用温度(℃)
-10~40
使用ガス
アルゴン
一次側圧力(MPa)
2~15
標準流量(L/min)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576428
YR-85FD
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください